FERMAX - Regenerador DUAL DUOX PLUS 1S instalación atornillada o en carril DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema de bus
Anchura - 89 mm
Altura - 86 mm
Profundidad - 26 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3268
Ref.Sonepar
310906
EAN
8424299032689
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Anchura:
89 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
26 mm
El Regenerador DUAL DUOX PLUS 1S puede emplearse con los siguientes propósitos: Aumento de la capacidad de la instalación en distancia y / o carga de terminales. El regenerador se tiene que conectar en un punto donde la señal sea aceptable (por ejemplo, donde un monitor funcione correctamente). 1. Extensión distancia placa. 2. Extensión monitores. 3. Regeneración señal. Aislamiento de secciones (troncales,?). Las dos secciones entre las que se instala quedan aisladas ante cortocircuitos, carga y reflexiones de señal. Cuando se alimenta por un puerto, el regenerador permite pasar hacia el otro puerto una corriente máxima de 1.6 A. Además en modalidad como regenerador multicanal, establecimiento de conversaciones simultáneas en diferentes bloques. El montaje puede realizarse tanto por fijación atornillada, como por instalación en carril DIN. Dimensiones: 86 (H) x 89 (V) x 26 (P) mm. Conexionado - El regenerador puede alimentarse por cualquiera de sus dos puertos, pero no por ambos simultáneamente. De hacerlo, se debe colocar el microrruptor 4 del SW1 en la posición OFF para aislar la corriente de ambos puertos. Sistema DUOX: Es el primer sistema completamente digital en tecnología dos hilos no polarizados. Es el sistema tecnológicamente más avanzado del mundo, que permite una instalación rápida con tan sólo dos hilos. El sistema de instalación más simplificado y avanzado del mercado.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


