FERMAX - Regenerador DUOX 2 salidas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema de bus
Anchura - 175 mm
Altura - 90 mm
Profundidad - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3253
Ref.Sonepar
199893
EAN
8424299032535
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Anchura:
175 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
60 mm
Comunicaciones. Portero electrónico y videoportero. Complementos y accesorios. Repuestos. RE: DISP INSTALACIÓN. Regenerador DUOX 2 salidas
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


