FERMAX - Regenerador DUOX PLUS 2 salidas. dispositivo intermedio de una instalación DUOX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema de bus
Anchura - 175 mm
Altura - 90 mm
Profundidad - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3269
Ref.Sonepar
314467
EAN
8424299032696
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Anchura:
175 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
60 mm
El regenerador dual DUOX PLUS 2S es un dispositivo intermedio de una instalación DUOX con las siguientes características y funciones: ALIMENTACIóN, DISTRIBUCIóN Y REGENARACIóN DE SEÑAL: El dispositivo permite disponer de dos troncales alimentadas con señal regenerada (igual que cuando es generada por la placa o los terminales).A Modo sólo troncales: El consumo total de dispositivos (monitores+regenerador) no debe superar el amperaje de la fuente (2,5A). Además opcionalmente permite alimentar las placas también.A Modo Alimentación troncales+placas: El consumo total de dispositivos (monitores+placas+regenerador) no debe superar el amperaje de la fuente (2,5A). Además es posible reforzar puntualmente la señal sin necesidad de aportar alimentación adicional.A Modo regeneración de señal: En caso de ser necesario reforzar el nivel de señal en un punto de instalación, es posible utilizar el regenerador sin alimentación adicional. Para más detalles acerca de esta y otras topologías, consultar el Libro Técnico DUOX PLUS Cód. 970122b. AISLAMIENTO: Los equipos conectados a cada uno de los puertos no se verán afectados ante cortocircuitos u otros problemas en los otros puertos
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


