FERMAX - Regenerador SENAL DUOX - 3256
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema de bus
Anchura - 89 mm
Altura - 86 mm
Profundidad - 26 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3256
Ref.Sonepar
199387
EAN
8424299032566
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Anchura:
89 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
26 mm
Regenerador señal DUOX. Dispositivo que permite regenerar la señal Duox en ambos sentidos, aislar secciones de la instalación, así como ampliar distancias y capacidad de terminales. Entrada y salidas quedan aisladas, frente a cortocircuitos, carga y reflexiones de señal. Dispone de 1 Entrada y 1 Salida. Las secciones de ambos lados requieren su propio set de alimentación (''filtro+fuente''): el regenerador de 1 salida amplifica los datos, pero no deja pasar la alimentación. Uso recomendado: ampliar distancias, aumentar nº de terminales, aislar segmentos de la instalación, aislar cambios de sección de cable en un mismo segmento. De reducido tamaño permiten su instalación en registros eléctricos. Se pueden atornillar directamente a la pared. Es el primer sistema completamente digital en tecnología dos hilos no polarizados.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


