FERMAX - Relé BASIC DUOX PLUS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema de bus
Anchura - 106 mm
Altura - 86 mm
Profundidad - 31 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3233
Ref.Sonepar
448701
EAN
8424299032337
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Anchura:
106 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
31 mm
Este relé permite realizar las funciones más básicas y comunes: abrir una puerta, activar una luz, etc. Para funciones más avanzadas y no disponibles en este relé, FERMAX dispone del relé DUOX PLUS ref. 3267. La programación es muy sencilla, incluso si los parámetros por defecto de fábrica ya son los deseados por el instalador, ni siquiera tendrá que programar nada. Conectar y listo. Mediante el puente JP1, el relé puede programarse como: Relé de Bloque (Valor por defecto: bloque=00): Sólo los dispositivos en ese BLOQUE pueden activar el relé (placas, central de conserjería o monitores/teléfonos) Relé de Entrada General: Todos los usuarios de la instalación pueden activar el relé. El relé puede programarse para que se active con las siguientes acciones: Apertura de puerta. F1 (parámetro de activación por defecto). F2 Llamada desde placa o conserjería. El tiempo de activación del relé también puede programarse: [1 s., 99 s.]. El valor de fábrica por defecto es de 4s.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


