FERMAX - Relé externo apertura de puerta MEET
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 12...12 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Corriente nominal - 0.083 A
Anchura - 114.5 mm
Altura - 56.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1490
Ref.Sonepar
288223
EAN
8424299014906
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...12 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Corriente nominal:
0.083 A
Anchura:
114.5 mm
Altura:
56.5 mm
Profundidad:
34 mm
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


