FERMAX - RQB20-PS KIT DE JUNTAS PARA CILINDRO NEUMÁTICO RQB20 - 1670
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1670
Ref.Sonepar
1030901
EAN
8499215135409
Placa Marine SIP 1 pulsador.  MARINE es la placa antivandálica de Fermax IP65 IK09. Está fabricada en acero inoxidable de 2,5mm de espesor. Tipo de acero AISI 316L. Marine es la elección perfecta para instalar en aquellos lugares de condiciones climáticas extremas o en ambientes peligrosos, los climas húmedos o corrosivos. Color acero. También disponible en color o con serigrafía láser. Ver referencia 31722 Placa Marine SIP Elite. Los Pulsadores de llamada son antivandálicos, fabricados en acero inoxidable y con sistema antibloqueo, resisten cualquier impacto. Incluyen un tarjetero para alojar una etiqueta informativa.  Las placas Marine no incluyen la caja de empotrar o superficie, deben solicitarse aparte. Las placas de superficie incluyen visera de protección. Configuración mediante webserver Pulsador programable para llamada P2P secuencial a hasta 8 terminales diferentes Posibilidad de conexión a hasta dos centralitas VoIP, locales o remotas Compatible con dispositivos MEET y APP MEET ME* *Para integraciones SIP con dispositivos MEET y/o desvío de llamada MEET ME, consulte las posibilidades en el manual de instalador. Licencia MEET ME ref. 1496 de desvío de llamada a móvil se adquiere por separado.  Protocolos SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) sobre TCP, UDP o TLS RTP/RTCP/SRTP STUN DHCP SNTP FTP/TFTP HTTP/HTTPS TR-069 Vídeo Cámara HD 2Mpx. 98º H, 65º V Resolución 720p/1080p H.264 Audio Codecs G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K, G.722, Opus DTMF In-band, Out-band (RFC2833/SIP INFO) Salidas  2x Relé C-N/O, N/C máximo 30V/2A cc, 125V/0,5A ca Red Ethernet 10/100 Mbps Modos IPv4, IPv6, IPv4+IPv6 Dirección IP Estática, Dinámica, PPoE VPN L2TP, OpenVPN VLAN Alimentación PoE Clase 3 (30W máx.) 12-24Vcc/1A Otros Temperatura de funcionamiento: -30ºC a 60ºC Humedad de funcionamiento: hasta 95%, sin condensación Ensayado según norma IEC 60068
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


