FERMAX - SET SUSTITUCION CONECTOR VISION 5

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - SET SUSTITUCION CONECTOR VISION 5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Estación interior

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9567

Ref.Sonepar

103261

EAN

8424299095677

Apto para:

Estación interior

Set de sustitución. Material necesario para sustituir un Monitor VISIÓN 5 por un monitor LOFT VDS ref. 3311. Elementos del set: Conector del monitor LOFT VISIÓN 5, incluyendo el soporte metálico para el módulo de conexión. Nota importante: Este set no incluye el monitor. Sistema VISIÓN 5: Sistema de video portero (solo B/N) digital de instalación simplificada, que no emplea hilos de llamada por vivienda. La tecnología de ''video diferencial'' empleada permite transmitir la señal de vídeo con la máxima calidad sin necesidad de emplear cable coaxial. Los elementos de la instalación que manipulan la señal de vídeo deben ser VISIÓN 5 para estas instalaciones sin coaxial. La comunicación es privada. En obra nueva, permite gestionar edificios de hasta 199 viviendas, 2 accesos de entrada y central de conserjería. La capacidad del sistema es de 40 viviendas (1 monitor por vivienda) y hasta 50 metros u 8 plantas en edificios.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX