FERMAX - Soporte de sobremesa monitor VEO-XS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Estación interior
Material - Acero
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9420
Ref.Sonepar
297135
EAN
8424299094205
Apto para:
Estación interior
Material:
Acero
Color:
Otros
Para monitores VEO-XS y VEO-XL. Soporte de acero inoxidable que incluye una protección en la superficie de asiento mediante cuatro pies autoadhesivos, que evitan el deslizamiento y absorben pequeñas irregularidades de la superficie. Disponible con los accesorios de montaje. Pasos de instalación y montaje: Montar el soporte de pared del monitor sobre el soporte de sobremesa y fijarlo con los tornillos suministrados. Conectar las regletas y el cable de acuerdo al código de colores de la Roseta o Caja de conexiones de la pared y la instalación. Después montar el monitor colocándolo en su soporte. Situar la Abrazadera adhesiva para guiado del cable.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


