FERMAX - Soporte monitor sobremesa MEET

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Soporte monitor sobremesa MEET

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Estación interior

  • Material - Acero

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1485

Ref.Sonepar

446331

EAN

8424299014852

Apto para:

Estación interior

Material:

Acero

Color:

Otros

El soporte de sobremesa es válido para monitores de 7", y 10", tanto WIT como NEO. La Ref.9541 conector es necesaria y debe pedirse independientemente.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX