FERMAX - SPLITTER POE SP-POE12

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - SPLITTER POE SP-POE12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1498

Ref.Sonepar

304199

EAN

8424299014982

El splitter POE SP-POE12 está diseñado para alimentar dispositivos IP que requieran 12V CC mediante un conector externo. Es útil para alimentar, mediante switch PoE, dispositivos MEET no PoE (monitores MIO y placas MILO). Está basado en un convertidor CC/CC que reduce el voltaje desde 44-57V CC hasta 12 V CC. La corriente máxima de salida es de 1,35 A (P max = 15 W). El voltaje de salida (POWER) y los datos (DATA) entran en el splitter a través del conector RJ45 de entrada, provenientes de un dispositivo PoE. Los datos (DATA) se suministran mediante un conector RJ-45 y la alimentación de 12 V CC mediante un conector CC. Características Alimentación para dispositivos MEET: 1,25A/12V CC Rango de voltaje de entrada: 44÷57V CC Alto rendimiento: 84% Diseñado para redes de 10Mbit/s y100Mbit/s Indicaciones luminosas mediante LEDS. Proteccioones: Frente a cortocircuitos SCP Frente a sobrecargas OLP

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX