FERMAX - SWITCH IP 8 PUERTOS POE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Ethernet - sí
Altura - 28 mm
Anchura - 190 mm
Profundidad - 105 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
89 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1587
Ref.Sonepar
302656
EAN
8424299015873
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Ethernet:
sí
Altura:
28 mm
Anchura:
190 mm
Profundidad:
105 mm
Este switch cumple con el standard IEEE 802.3af/at. Proporciona alimentación a dispositivos IP que cumplan este standard, a través de alguno de sus 4 puertos PoE. Los puertos UP LINK se utilizan para interconexión con otros dispositivos de la red. Los diodos LED incorporados en cada puerto indican el estado de funcionamiento. La tecnología PoE permite reducir costes de instalación al evitar la necesidad de alimentar los dispositivos mediante alimentación externa.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


