FERMAX - TAPA EMBELLECEDORA 200X240
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 240 mm
Anchura - 200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3380
Ref.Sonepar
98691
EAN
8424299033808
Altura:
240 mm
Anchura:
200 mm
Tapa embellecedora 200x240. Complemento estético para ocultar huecos dejados por otros equipos y evitar las manchas en la pared que se pueden producir por el uso frecuente. Tapa embellecedora diseñada para instalar con el teléfono LOFT.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


