FERMAX - Tarjeta de proximidad EV2 DESFIRE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de transmisor de datos - Tarjeta
Sin contacto - sí
Anchura - 85 mm
Altura - 54 mm
Profundidad - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4531
Ref.Sonepar
856020
EAN
8424299045313
Tipo de transmisor de datos:
Tarjeta
Sin contacto:
sí
Anchura:
85 mm
Altura:
54 mm
Profundidad:
1 mm
Tarjeta proximidad MIFARE DESFIRE EV2 a 13,56Mhz de 1K. Dispositivo de identificación del usuario. Cada dispositivo lleva marcado el identificador para darlo de alta en el sistema manualmente. No requiere mantenimiento ni baterías. SOLO COMPATIBLE CON LECTORES FERMAX DESFIRE.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


