FERMAX - TARJETA PROXIMIDAD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de transmisor de datos - Tarjeta
Sin contacto - sí
Anchura - 85 mm
Altura - 54 mm
Profundidad - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2336
Ref.Sonepar
4776
EAN
8424299023366
Tipo de transmisor de datos:
Tarjeta
Sin contacto:
sí
Anchura:
85 mm
Altura:
54 mm
Profundidad:
1 mm
Son dispositivos de identificación del usuario con identificadores exclusivos. Cada dispositivo lleva marcado el identificador para darlo de alta en el sistema. El identificador está cifrado para impedir que se hagan copias con la intención de hacer un uso fraudulentoNo requiere mantenimiento ni baterías.Incluye banda magnética para función adicional.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


