FERMAX - Tarjeta proximidad ISO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de transmisor de datos - Tarjeta
Sin contacto - sí
Anchura - 85 mm
Altura - 54 mm
Profundidad - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
23361
Ref.Sonepar
108351
EAN
8424299233611
Tipo de transmisor de datos:
Tarjeta
Sin contacto:
sí
Anchura:
85 mm
Altura:
54 mm
Profundidad:
1 mm
Son dispositivos de identificación del usuario. Cada dispositivo lleva marcado el identificador para darlo de alta en el sistema.No requiere mantenimiento ni baterías.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


