FERMAX - TARJETA PROXIMIDAD MIFARE FERMAX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de transmisor de datos - Tarjeta
Sin contacto - sí
Anchura - 85 mm
Altura - 54 mm
Profundidad - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52750
Ref.Sonepar
214657
EAN
8424299527505
Tipo de transmisor de datos:
Tarjeta
Sin contacto:
sí
Anchura:
85 mm
Altura:
54 mm
Profundidad:
1 mm
Tarjeta proximidad RFID MIFARE a 13,56Mhz de 1K. Dispositivo de identificación del usuario. Cada dispositivo lleva marcado el identificador para darlo de alta en el sistema manualmente. No requiere mantenimiento ni baterías.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


