FERMAX - Tarjetero panorámico CITY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Otros
Anchura - 108 mm
Altura - 66.6 mm
Profundidad - 25 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8820
Ref.Sonepar
4997
EAN
8424299088204
Sistema de instalación:
Otros
Anchura:
108 mm
Altura:
66.6 mm
Profundidad:
25 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA/CC
Número de botones de timbre:
0
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


