FERMAX - Teclado anti vandálico RESISTANT compacto

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Teclado anti vandálico RESISTANT compacto

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Varios dispositivos de cierre

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Aluminio

  • Tratamiento de superficie - Anodizado

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5293

Ref.Sonepar

253107

EAN

8424299052939

Modelo:

Varios dispositivos de cierre

Material:

Metal

Calidad de material:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Color:

Aluminio

Grado de protección (IP):

IP66

Teclado anti vandálico RESISTANT compacto. Teclado antivandálico con proximidad integrada, de perfil estrecho y reducidas dimensiones. Permite trabajar en modo autónomo o centralizado. Modo autónomo con controlador integrado (por defecto).

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX