FERMAX - Teclado digital MDS/VDS/BUS2 NEW MARINE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Otros
Anchura - 105.2 mm
Altura - 95 mm
Profundidad - 20 mm
Número de botones de timbre - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9642
Ref.Sonepar
815504
EAN
8424299096421
Sistema de instalación:
Otros
Anchura:
105.2 mm
Altura:
95 mm
Profundidad:
20 mm
Número de botones de timbre:
0
Módulo teclado de repuestos para incorporar en placas CitylineMarine y sistema VDS, BUS2, Duox y/o MDS Digital. El módulo teclado digital permite realizar las llamadas, mediante la introducción del código correspondiente asignado a la vivienda. Incorpora funciones de control de acceso mediante códigos de teclado (previamente programados), activando el abre puertas al marcar un código determinado. Cada sistema puede gestionar un número de códigos de apertura de puerta. El nuevo diseño integra, en su versión de video portero, las funciones de audio y vídeo en un mismo módulo. Están fabricadas en aluminio anodizado, de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos. Marine es el modelo de placas Fermax anti vandálicas fabricadas en acero inoxidable de 2,5 mm de espesor, de líneas rectas que resaltan la calidad del acero, tecnología punta y una resistencia que puede hasta con los ambientes más corrosivos, húmedos y peligrosos.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


