FERMAX - Teclado MDS DIRECT CITY CLASSIC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema de bus
Anchura - 114 mm
Altura - 115 mm
Profundidad - 45 mm
Número de botones de timbre - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9619
Ref.Sonepar
114766
EAN
8424299096193
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Anchura:
114 mm
Altura:
115 mm
Profundidad:
45 mm
Número de botones de timbre:
0
Módulo teclado de repuestos para incorporar en placas CityClassic y sistema MDS Direct. Teclado de marcación. El módulo teclado direct permite realizar las llamadas, mediante la introducción del código correspondiente asignado a la vivienda. Incorpora funciones de control de acceso mediante códigos de teclado (previamente programados), activando el abrepuertas al marcar un código determinado. CityClassic es la línea de placas de calle de ''perfil continuo'' para edificios. Las PLACAS están fabricadas en aluminio anodizado, de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos. Destaca el diseño de la placa por su perfil curvo convexo. Una junta de estanqueidad de caucho celular que se incluye, asegura un perfecto acople de la placa a la pared, para evitar filtraciones de agua. Disponible en varios colores: aluminio, dorado o bronce y blanco.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


