FERMAX - Teclado MEMOKEY 100C CITY CLASSIC - 9621
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de botones de timbre - 0
Altura integrada - 115 mm
Anchura integrada - 114 mm
Profundidad constructiva - 45 mm
Sistema de instalación - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9621
Ref.Sonepar
146420
EAN
8424299096216
Número de botones de timbre:
0
Altura integrada:
115 mm
Anchura integrada:
114 mm
Profundidad constructiva:
45 mm
Sistema de instalación:
Otros
Módulo teclado memokey 100 códigos de repuestos para incorporar en placas Cityline Classic. El teclado tipo telefónico permite la apertura de la puerta al introducir un código de hasta 6 dígitos previamente programado. Las placas están fabricadas en aluminio anodizado, de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos. Destaca el diseño de la placa por su perfil curvo convexo. Una junta de estanqueidad de caucho celular que se incluye, asegura un perfecto acople de la placa a la pared, para evitar filtraciones de agua. color aluminio. Sistema de control de acceso autónomo.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


