FERMAX - TECLADO MEMOKEY CITYLINE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de botones de timbre - 0
Altura integrada - 95 mm
Anchura integrada - 105.2 mm
Profundidad constructiva - 20 mm
Sistema de instalación - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9613
Ref.Sonepar
284474
EAN
8424299096131
Número de botones de timbre:
0
Altura integrada:
95 mm
Anchura integrada:
105.2 mm
Profundidad constructiva:
20 mm
Sistema de instalación:
Otros
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


