FERMAX - Teclado VDS DIRECT CITYLINE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Otros
Anchura - 105 mm
Altura - 95 mm
Profundidad - 20 mm
Número de botones de timbre - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9728
Ref.Sonepar
292075
EAN
8424299097282
Sistema de instalación:
Otros
Anchura:
105 mm
Altura:
95 mm
Profundidad:
20 mm
Número de botones de timbre:
0
Comunicaciones. Portero electrónico y videoportero. Complementos y accesorios. Repuestos. RE: PLACA-TECLADO. Teclado VDS DIRECT CITYLINE
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


