FERMAX - Teléfono CITYMAX BASIC blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema multicable
Material - Plástico
Funciones de conmutación - no
Color - Blanco
Comunicación interna - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
80447
Ref.Sonepar
111069
EAN
8424299804477
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Material:
Plástico
Funciones de conmutación:
no
Color:
Blanco
Comunicación interna:
no
Anchura:
49 mm
Altura:
211 mm
Profundidad:
45.8 mm
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


