FERMAX - Teléfono CITYMAX COMPLET 6 botones
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema multicable
Funciones de conmutación - no
Comunicación interna - no
Anchura - 79 mm
Altura - 211 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8051
Ref.Sonepar
254332
EAN
8424299080512
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Funciones de conmutación:
no
Comunicación interna:
no
Anchura:
79 mm
Altura:
211 mm
Profundidad:
45.8 mm
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


