FERMAX - Teléfono CITYMAX PALACE EXTRA - 8058
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de instalación - Sistema multicable
Funciones de conmutación - no
Comunicación interna - sí
Anchura - 79 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8058
Ref.Sonepar
4877
EAN
8424299080581
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Funciones de conmutación:
no
Comunicación interna:
sí
Anchura:
79 mm
Altura:
211 mm
Profundidad:
45.8 mm
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


