FERMAX - Teléfono iLOFT DUOX PLUS portero electrónico compacto y extra plano

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Teléfono iLOFT DUOX PLUS portero electrónico compacto y extra plano

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de instalación - Sistema de bus

  • Material - Plástico

  • Funciones de conmutación -

  • Manos libres -

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3450

Ref.Sonepar

312850

EAN

8424299034508

Sistema de instalación:

Sistema de bus

Material:

Plástico

Funciones de conmutación:

Manos libres:

Color:

Blanco

Comunicación interna:

no

El teléfono iLOFT es un portero electrónico compacto y extra plano que funciona en modo de conversación manos libres con la placa de calle. Tanto el volumen de llamada como el de conversación se ajustan por medio de un control por rueda de forma muy intuitiva. Fabricado en plástico ABS resistente a los rayos ultravioleta y con un elegante acabado en mate que facilita su limpieza. Se instala en superficie. Pulsadores: Botón para activar/desactivar la comunicación con la placa de calle. Abrepuertas y llamada a conserjería (si la hay, pulsar con el teléfono en reposo). Botón de funciones adicionales: relé luz de la escalera, apertura de segunda puerta o cancela, llamada de pánico, etc. Sistema: DUOX PLUS (2 hilos digital)

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX