FERMAX - Teléfono ILOFT LYNX

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Teléfono ILOFT LYNX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de instalación - Tecnología de redes

  • Funciones de conmutación -

  • Manos libres -

  • Comunicación interna - no

  • Anchura - 90 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1645

Ref.Sonepar

251618

EAN

8424299016450

Sistema de instalación:

Tecnología de redes

Funciones de conmutación:

Manos libres:

Comunicación interna:

no

Anchura:

90 mm

Altura:

146 mm

Profundidad:

20 mm

Terminal de audio. Instalado en las viviendas, permite la comunicación con la placa de calle y la apertura de la puerta. Permite la comunicación en modo manos libres. Un nuevo concepto de teléfono para la vivienda. Un diseño integrado, acorde a las nuevas tendencias y estilos de vida, sencillo y funcional que aúna calidad y diseño. Dispositivo que, funcionando con tecnología Full IP, desarrolla un alto rendimiento y capacidad de procesamiento electrónico, constituyéndose como complemento perfecto para los proyectos inmobiliarios más ambiciosos. Líneas puras. Una silueta suspendida en la pared, apenas dibujada: es iLoft, el teléfono de FERMAX más innovador. Compacto. Un equipo de aspecto extraplano, en el que la calidad y el cuidado de sus materiales, y la simplicidad de sus líneas, se unen para ofrecer un diseño arquitectónico, minimalista y sutil. Está fabricado en plástico ABS de alto impacto y cuenta con un acabado espejo pulido para su fácil limpieza. De instalación mural y fácil fijación. Sistema Lynx. Lynx es el sistema tecnológico más avanzado para la gestión de la comunicación, la seguridad y el confort en complejos residenciales. Lynx ha transformado el mundo estableciendo nuevos estándares en capacidad de procesamiento y rendimiento en los equipos de portero y videoportero. Lynx es mucho más que un simple TCP/IP ya que proporciona las mejores soluciones para los integradores de sistemas y los residentes en la vivienda. Fusiona la más avanzada tecnología, diseño e ingeniería de producto con sus necesidades y posibilidades: 1. COMUNICACIÓN. Conecta el interior y el exterior de la vivienda, posibilitando una comunidad interactiva para los residentes, garantizando su privacidad. 2. SEGURIDAD. Mantiene una conexión permanente, fiable y sencilla con el personal de servicio del edificio, asegurando la protección y seguridad de cada familia. 3. CONFORT. Otorga libertad al integrador de sistemas para elegir y configurar el sistema

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX