FERMAX - Teléfono LOFT EXTRA DUOX PLUS terminal de audio en plástico ABS

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Teléfono LOFT EXTRA DUOX PLUS terminal de audio en plástico ABS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de instalación - Sistema de bus

  • Material - Plástico

  • Funciones de conmutación - no

  • Color - Blanco

  • Comunicación interna - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3452

Ref.Sonepar

314261

EAN

8424299034522

Sistema de instalación:

Sistema de bus

Material:

Plástico

Funciones de conmutación:

no

Color:

Blanco

Comunicación interna:

no

Portero electrónico y videoportero. Teléfonos. Teléfono LOFT EXTRA DUOX PLUS terminal de audio en plástico ABS

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX