FERMAX - Teléfono VEO 4+N para viviendas fabricado en plástico ABS de alto impacto, con acabado texturizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de instalación - Sistema multicable
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Material - Plástico
Botón de luz/apertura de puerta - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3426
Ref.Sonepar
352516
EAN
8424299034263
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Botón de luz/apertura de puerta:
sí
Funciones de conmutación:
no
Dispositivo de apertura automática de puertas:
sí
Color:
Blanco
Comunicación interna:
no
Anchura:
82 mm
Altura:
214 mm
Profundidad:
43 mm
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


