FERMAX - Teléfono VEO DUOX PLUS, plástico ABS de alto impacto
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema de bus
Material - Plástico
Funciones de conmutación - no
Color - Blanco
Comunicación interna - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3444
Ref.Sonepar
311413
EAN
8424299034447
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Material:
Plástico
Funciones de conmutación:
no
Color:
Blanco
Comunicación interna:
no
Anchura:
82 mm
Altura:
214 mm
Profundidad:
43 mm
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


