FERMAX - Terminal superficie INKEYTIME para gestión horarios empleados

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Terminal superficie INKEYTIME para gestión horarios empleados

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento con CC - 12...12 V

  • Temperatura de operación - 0...45 °C

  • Anchura - 222 mm

  • Altura - 135 mm

  • Profundidad - 51.4 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5294

Ref.Sonepar

217378

EAN

8424299052946

Tensión de funcionamiento con CC:

12...12 V

Temperatura de operación:

0...45 °C

Anchura:

222 mm

Altura:

135 mm

Profundidad:

51.4 mm

InkeyTime, la solución Plug&Play de Fermax, es el sistema más cómodo y sencillo para la gestión de horarios. Centralizado en un terminal de gestión y recolección de datos y tiempos de empleados. Y todo ello a través de la aplicación de control horario instalada en el terminal. Posibilita la exportación de los fichajes a una hoja de cálculo, permitiendo organizarlos por día, semana o mes. Gracias a su interface intuitivo, el sistema muestra de manera gráfica y cronológica toda la actividad del terminal, pudiendo además filtrar las vistas por fecha y hora, editar y añadir fichajes. El sistema ofrece toda la información de fichajes en tiempo real, pudiendo consultar las últimas acciones de cada usuario. Permite la gestión de usuarios desde el navegador, posibilitando la introducción de datos personales, así como la asignación de departamentos, turnos y horarios. InkeyTime admite la gestión de hasta 50 empleados. Incorpora diferentes sistemas de control de accesos para la realización de los fichajes del personal: con huella dactilar, tarjeta o llavero de proximidad y código numérico. Incorpora una cámara en la zona frontal para el registro de los horarios. Funciona vía cableado o con conexión Wi-fi, lo que lo convierte en un sistema fácil y cómodo de instalar. Accesible desde Smartphones o Tablets

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX