FERMAX - UNIDAD CENTRAL CAC DIN10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unidad de control
Se puede utilizar en red - no
Número máximo de puertas - 2048
Número máximo de usuarios - 2046
Estrategia de lectura - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4410
Ref.Sonepar
99722
EAN
8424299044101
Modelo:
Unidad de control
Se puede utilizar en red:
no
Número máximo de puertas:
2048
Número máximo de usuarios:
2046
Estrategia de lectura:
Otros
Método de montaje:
Carril DIN
Tensión de funcionamiento con CC:
12...12 V
Temperatura de operación:
10...60 °C
Anchura:
175 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
60 mm
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


