FERMAX - XI FP 330W 2:0.2-0.75A SNDAE 230V

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - XI FP 330W 2:0.2-0.75A SNDAE 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

14723

Ref.Sonepar

1035911

EAN

8499215205621

WIT es un monitor con pantalla capacitiva de 7'' o 10''. El interfaz gráfico de WIT genera una experiencia de usuario realmente intuitiva gracias a su enfoque centrado en la intercomunicación residencial. CARACTERÍSTICAS: Pantalla capacitiva (7'' / 10'' ). Comunicación manos libres bidireccional. TFT color de alta definición. Diferentes tonos de llamada basado en origen. Actualización de firmware remota. Basado en Android. Disponible en 8 lenguajes (Español, Inglés, Alemán, Polaco, Ruso, Hebreo, Turco, Chino). 7 zonas de alarma integradas + sabotaje. Timbre de Puerta con conexión a cámara IP CCTV. Visualización de cámaras IP CCTV (hasta 8). Visualización simultánea de cámara auxiliar IP CCTV y apertura de relé auxiliar durante la conversación (hasta 4). Activación de relés de monitor (hasta 8 usando módulo de relés). Integración con domótica mediante Apps (en 7'' y 10''). Captura de imágenes automática y manual FUNCIONES: CONSERJE Los usuarios pueden llamar al conserje seleccionándolo de la lista. Si el conserje tiene una cámara asociada, también se puede visualizar la imagen del conserje durante la conversación. 2. AUTOENCENDIDO DE PLACA Y CÁMARA CCTV Los usuarios pueden ponerse en contacto con la placa de calle de su propio bloque, realizar una foto y abrir la puerta si lo desea. También visualizar las cámaras de CCTV IP a voluntad. Esto es posible simplemente seleccionando la placa o cámara de la lista disponible. 3. CAMBIO A CÁMARA AÉREA Y APERTURA DE PUERTA DURANTE LA CONVERSACIÓN Cuando una llamada es recibida desde la placa, es posible mostrar hasta 4 cámaras aéreas diferentes para un mejor ángulo de visión o para poder realizar un seguimiento de la visita. Al mismo tiempo es posible realizar apertura de hasta 4 relés adicionales conectados a las placas de calle para la apertura de barreras o puertas secundarias.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX