FERRO-PLAST - BAJADA CENTRAL EUME - 223001

Plasticos Ferro, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Impermeable - no

  • Con símbolo de alerta/información - sí

  • Con texto de alerta/información - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

223001

Ref.Sonepar

238266

EAN

9999949890661

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Impermeable:

no

Con símbolo de alerta/información:

sí

Con texto de alerta/información:

no

Grosor:

0.1 mm

Color:

Azul

Después de encendido:

sí

Método de montaje:

Pared

Fontanería. Tubería y accesorios. Tubo para drenaje. Bajada central EUME

Un producto de FERRO-PLAST

Descubra la serie FERRO-PLAST