FERROLI - CALD.PIE PREXTHERM RSW-240N CHAPA ACE. - 1B8002401

Ferroli España, S.L.
CopiarCopiar
FERROLI - CALD.PIE PREXTHERM RSW-240N CHAPA ACE.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1B8002401

Ref.Sonepar

660365

EAN

8499161684532

Caldera de pie PREXTHERM RSW 240 N, potencia útil máxima 240kW, chapa de acero. Gama disponible desde 92kW hasta 3.600kW, con 20 modelos diferentes: adaptación ideal a cualquier potencia necesaria. Calderas presurizadas con inversión de llama en cámara de combustión y haz tubular de pasos de humos.Gama de calderas homologadas como baja temperatura según directiva 92/42 CEE. Tª mínima de retorno 50 ºC. Con posibilidad de trabajar tanto a gas (natural o propano) como a gasóleo en función de quemador. El diseño interior de circulación de agua, garantiza la perfecta uniformidad de la temperatura en su interior, evitando la posible formación de depósitos calcáreos.

Un producto de FERROLI

Descubra la serie FERROLI