FERROLI - POWERTERMO PTO PLUS 80 V SERP.I.POT.1500

Ferroli España, S.L.
CopiarCopiar
FERROLI - POWERTERMO PTO PLUS 80 V SERP.I.POT.1500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1B9B00809

Ref.Sonepar

737393

EAN

8430709511484

Termo eléctrico POWERTERMO PLUS, modelo PTO Plus 80V, con una potencia de 1500kW. Con serpentín interior. Los termos eléctricos Powertermo están preparados para trabajar como apoyo en agua caliente sanitaria en instalaciones de energía solar. Perfil de carga M. Llevan resistencia eléctrica en cobre y disponen de un gran espesor de aislamiento en poliuretano expandido. Manguitos electrolitos incorporados en el suministro del aparato. Ánodo de magnesio en la brida junto a la resistencia para una total protección contra la corrosión. Sistema de seguridad de protección contra sobrecalentamiento y exceso de presión. Dispositivo de corte automático en función de la temperatura deseada. Termos preparados para trabajar como apoyo en agua caliente sanitaria en instalaciones de energía solar. Tanto en instalaciones en las que el termo esté colocado como principal suministrador de agua caliente sanitaria, como en las que esté como apoyo de una instalación de energía solar, se recomienda instalar el kit hidráulico Ferroli para conseguir un mayor ahorro energético, y sobre todo, mayor seguridad y comodidad.

Un producto de FERROLI

Descubra la serie FERROLI