FERROLI - QUEM.PELLET SUN P 7 N PN.24,10KW INST
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
550100077
Ref.Sonepar
634219
EAN
8028693854658
Quemador de pellet SUN P 7 N potencia nominal 24,10Kw para instalacion en calderas de leña o pellet. Disponible en 34,1 y 55 kW (Sun P7 y Sun P12 respectivamente). Equipados con display digital y control horario. Control modulante de la carga de pellet. 5 escalones de potencia. Con termostato de seguridad. Incluye motor, alimentador y tubo flexible de carga para el pellet.
Un producto de FERROLI
Descubra la serie FERROLI