FERROLI - RAD.Al XIAN 700N 3ELEM.388,8Kcal/h - 739068003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
739068003
Ref.Sonepar
382633
EAN
8430709500860
Radiador de aluminio XIAN 700N 3 elementos 388,8Kcal/h. Altísima Emisión Térmica. Amplitud de gama. Se suministran montadas en baterías de 2 a 14 elementos (en función de alturas) protegidos por una funda de plástico retráctil y con protectores laterales: ahorro de mano de obra y conservación hasta la entrega de la instalación. Unión entre los elementos del radiador mediante Junta Elástica que proporciona total estanquidad de la instalación. Fabricados en la fábrica Ferroli de Burgos, con la tecnología más actualizada y un riguroso control de fabricación que permite garantizarlos durante diez años. Estética moderna. Diseño superior abierto para un mejor reparto del calor. Elementos pintados de forma individual. Presión máxima de ejercicio 6 bar. Color: Blanco RAL 9010. Nota: Si el radiador no está equipado con purga automática, no aislarlo completamente de la instalación.
Un producto de FERROLI
Descubra la serie FERROLI


