FERROLI - RADIADOR Al EUROPA 800C 6ELEM.

Ferroli España, S.L.
CopiarCopiar
FERROLI - RADIADOR Al EUROPA 800C 6ELEM.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

740078006

Ref.Sonepar

176276

EAN

8430709501515

Radiador de aluminio EUROPA 800C 6 elementos. Alta Emisión Térmica. Amplitud de gama. Se suministran en baterías de 2 a 14 elementos (en función de alturas) protegidos por una funda de plástico retráctil y con protectores laterales: ahorro de mano de obra y conservación hasta la entrega de la instalación. Unión entre los elementos del radiador mediante Junta Elástica que proporciona total estanquidad de la instalación. Fabricados en la fábrica FERROLI de Burgos, con la tecnología más actualizada y un riguroso control de fabricación que permite garantizarlos durante diez años. Estética moderna. Alta emisión térmica. Elementos pintados de forma individual. Pueden trabajar en condiciones de baja temperatura. Máxima sencillez de limpieza y mantenimiento. Presión máxima de ejercicio: 6 bar. Color: Blanco RAL 9010. Nota: Si el radiador no está equipado con purga automática, no aislarlo completamente de la instalación.

Un producto de FERROLI

Descubra la serie FERROLI