FILTUBE - ABARCON 65MM AISI-304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41A65
Ref.Sonepar
793026
EAN
8435228652168
El Abarcón 65mm AISI-304 de FILTUBE es una pieza esencial para la sujeción en instalaciones y construcciones. Fabricado en acero inoxidable AISI-304, garantiza una resistencia superior a la corrosión y al desgaste. Su diámetro de 65mm proporciona un agarre seguro y robusto. La marca FILTUBE es reconocida por su compromiso con la durabilidad y la eficiencia en sus productos. Este abarcón es fácil de instalar y se adapta a una amplia gama de aplicaciones, lo que lo convierte en una opción versátil para profesionales.
Un producto de FILTUBE
Descubra la serie FILTUBE