FILTUBE - CODO 45 H-H ROSCADO F-120 1" AISI-316
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
224F1201
Ref.Sonepar
684907
EAN
8435228638148
El Codo 45° H-H roscado figura 120 1" AISI-316 de FILTUBE es un componente esencial para la instalación de sistemas de tuberías. Este producto, fabricado en acero inoxidable AISI-316, garantiza una alta resistencia a la corrosión y una durabilidad excepcional. Su diseño de rosca H-H permite una instalación fácil y segura, proporcionando un ajuste perfecto y una conexión estanca. La figura 120 de FILTUBE indica un ángulo de 45°, ideal para redirigir el flujo en sistemas de tuberías.
Un producto de FILTUBE
Descubra la serie FILTUBE