FILTUBE - CODO 90 H-H ROSCADO F-90 1" AISI316
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
224F901
Ref.Sonepar
667062
EAN
8435228640035
El Codo 90° H-H roscado figura 90 1" AISI-316 de FILTUBE es una pieza esencial para cualquier proyecto de construcción e instalación. Fabricado en acero inoxidable AISI-316, garantiza resistencia a la corrosión y durabilidad. Con un ángulo de 90 grados, permite redirigir el flujo de fluidos en tuberías y sistemas de plomería. Su diseño roscado H-H facilita una instalación segura y eficiente, asegurando una conexión firme y estanca. Ideal para aplicaciones industriales y residenciales. FILTUBE asegura un rendimiento óptimo y confiable.
Un producto de FILTUBE
Descubra la serie FILTUBE