FILTUBE - CODO 90 H-H ROSCADO F-90 3" AISI316
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
224F903
Ref.Sonepar
640272
EAN
8435228640080
El Codo 90° H-H roscado figura 90 3" AISI-316 de FILTUBE es una pieza esencial para instalaciones de tuberías. Fabricado en acero inoxidable AISI-316, garantiza resistencia a la corrosión y durabilidad. Su diseño de 90 grados permite cambiar la dirección del flujo de fluidos sin pérdida de presión. Con roscas H-H en ambos extremos, facilita una instalación segura y eficiente. FILTUBE se compromete a proporcionar componentes de alta resistencia para proyectos de construcción e instalación.
Un producto de FILTUBE
Descubra la serie FILTUBE