FILTUBE - CODO 90 M-H ROSCADO F-92 1" AISI316 - 224F921
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
224F921
Ref.Sonepar
669116
EAN
8435228636670
El Codo 90° M-H roscado figura 92 1" AISI-316 de FILTUBE es una pieza esencial en la instalación y construcción de sistemas de tuberías. Fabricado en acero inoxidable AISI-316, proporciona resistencia superior a la corrosión y al desgaste. Su diseño roscado permite una instalación segura y eficiente, garantizando una conexión sólida. Con un ángulo de 90°, facilita la dirección del flujo en espacios limitados. FILTUBE se compromete a ofrecer soluciones duraderas y confiables para sus proyectos.
Un producto de FILTUBE
Descubra la serie FILTUBE