FILTUBE - CODO 90 M-H ROSCADO F-92 2" AISI316 - 224F922
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
224F922
Ref.Sonepar
669414
EAN
8435228636687
El Codo 90° M-H roscado figura 92 2" AISI-316 de FILTUBE es una pieza esencial para la instalación y construcción. Este componente, fabricado en acero inoxidable AISI-316, garantiza resistencia a la corrosión y durabilidad. Con un ángulo de 90 grados, permite una dirección precisa del flujo. Su diseño roscado M-H facilita una instalación segura y eficiente. FILTUBE se compromete a proporcionar componentes de alta resistencia para las necesidades más exigentes de la industria.
Un producto de FILTUBE
Descubra la serie FILTUBE