FILTUBE - JUNTA VITON d.28 VERDE - 07451260

Redinox, S.L.
CopiarCopiar
FILTUBE - JUNTA VITON d.28 VERDE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

07451260

Ref.Sonepar

631697

EAN

8717576023822

La Junta VITON diámetro 28 verde de FILTUBE es una solución técnica diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Este componente esencial, de color verde, tiene un diámetro de 28 mm, proporcionando un ajuste preciso y seguro en sus aplicaciones. FILTUBE ha diseñado esta junta con un acabado de alta resistencia, garantizando una durabilidad y eficiencia excepcionales. El uso de VITON en su fabricación aporta una resistencia superior a la temperatura, los productos químicos y el envejecimiento. Este producto de FILTUBE es ideal para aplicaciones de alta exigencia, donde se requiere un rendimiento constante y confiable. Con la Junta VITON diámetro 28 verde de FILTUBE, los profesionales pueden confiar en una instalación segura y duradera.

Un producto de FILTUBE

Descubra la serie FILTUBE