FILTUBE - TAPON DIAMETRO 54MM ACERO AL CARBONO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
07451000
Ref.Sonepar
750163
EAN
8717576008744
El tapón de FILTUBE de 54mm de diámetro es una pieza robusta fabricada en acero al carbono, diseñada para resistir condiciones extremas. Este componente es ideal para instalaciones industriales y de construcción, gracias a su alta resistencia a la corrosión y durabilidad. Su diseño preciso garantiza un ajuste perfecto, facilitando la instalación y minimizando el tiempo de inactividad. El tapón FILTUBE de 54mm es la elección segura para profesionales que buscan eficiencia y fiabilidad en sus proyectos.
Un producto de FILTUBE
Descubra la serie FILTUBE