FILTUBE - TENAZA PSADR.INTALPRESS 18MM ACB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27TZ18
Ref.Sonepar
746417
EAN
4012078351232
La Tenaza Prensadora INTALPRESS 18mm de FILTUBE es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Fabricada en acero al carbono, ofrece resistencia y durabilidad excepcionales. Su diseño ergonómico permite un manejo cómodo y seguro, mientras que su tamaño de 18mm es ideal para trabajos de precisión. FILTUBE garantiza un rendimiento óptimo y una larga vida útil, haciendo de esta tenaza prensadora una inversión inteligente para cualquier profesional del sector.
Un producto de FILTUBE
Descubra la serie FILTUBE